€ 1.063,42/ stukexcl. btw
€ 1.286,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.33 kN |
Dynamisch draaggetal | 1 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |
Referentietoerental | 1.72 tr/min |
€ 1.087,73/ stukexcl. btw
€ 1.316,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026