Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23130-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:12625798
  • Fabrikant:4026677832757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.063,42/ stukexcl. btw

€ 1.286,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.33 kN
Dynamisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.72 tr/min