Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23128-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:13251406
  • Fabrikant:4026677864109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 914,49/ stukexcl. btw

€ 1.106,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
1.93 tr/min