Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23128-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625791
  • Fabrikant:4026677828392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 869,79/ stukexcl. btw

€ 1.052,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
1.93 tr/min
Alternatieven

€ 824,18/ stukexcl. btw

€ 997,26incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026