Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23126-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:13251405
  • Fabrikant:4026677914132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 780,43/ stukexcl. btw

€ 944,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min
Referentietoerental
2.11 tr/min