Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23124-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625766
  • Fabrikant:4026677828279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 655,32/ stukexcl. btw

€ 792,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
800 kN
Dynamisch draaggetal
630 kN
Grenstoerental
3.4 tr/min
Referentietoerental
2.29 tr/min