Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23122-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:14177936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,03/ stukexcl. btw

€ 631,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.55 tr/min