Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23120-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625758
  • Fabrikant:4026677871848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,81/ stukexcl. btw

€ 498,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
570 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
4 tr/min
Referentietoerental
2.75 tr/min
Alternatieven

€ 363,98/ stukexcl. btw

€ 440,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026