€ 16.227,79/ stukexcl. btw
€ 19.635,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 700 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.45 kN |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Referentietoerental | 550 tr/min |