€ 15.047,79/ stukexcl. btw
€ 18.207,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 163 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.3 kN |
Grenstoerental | 980 tr/min |
Referentietoerental | 580 tr/min |