€ 13.015,10/ stukexcl. btw
€ 15.748,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.65 kN |
Grenstoerental | 1.09 tr/min |
Referentietoerental | 650 tr/min |