Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23084-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:24210357
  • Fabrikant:4047643134842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.394,20/ stukexcl. btw

€ 14.996,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
150 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.3 kN
Dynamisch draaggetal
3.65 kN
Grenstoerental
1.09 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min