€ 10.625,60/ stukexcl. btw
€ 12.856,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 148 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.4 kN |
Grenstoerental | 1.15 tr/min |
Referentietoerental | 690 tr/min |