€ 9.840,35/ stukexcl. btw
€ 11.906,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 135 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.9 kN |
Grenstoerental | 1.23 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |