€ 8.945,51/ stukexcl. btw
€ 10.824,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 135 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.9 kN |
Grenstoerental | 1.23 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |
€ 6.003,36/ stukexcl. btw
€ 7.264,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026