Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23072-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14182001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.229,09/ stukexcl. btw

€ 9.957,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.3 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min