€ 7.837,16/ stukexcl. btw
€ 9.482,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 134 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Grenstoerental | 1.3 tr/min |
Referentietoerental | 790 tr/min |
€ 5.090,24/ stukexcl. btw
€ 6.159,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026