Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23068-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14182139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.586,93/ stukexcl. btw

€ 7.970,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.7 kN
Grenstoerental
1.36 tr/min
Referentietoerental
840 tr/min