€ 5.787,60/ stukexcl. btw
€ 7.003,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3750 kN |
Dynamisch draaggetal | 2300 kN |
Grenstoerental | 1480 tr/min |
Referentietoerental | 920 tr/min |