Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23064-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13559978
  • Fabrikant:4047643152808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.260,82/ stukexcl. btw

€ 6.365,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
121 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.75 kN
Dynamisch draaggetal
2.3 kN
Grenstoerental
1.48 tr/min
Referentietoerental
920 tr/min
Alternatieven

€ 4.697,68/ stukexcl. btw

€ 5.684,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026