Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23060-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:13251404
  • Fabrikant:4012802505139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.097,69/ stukexcl. btw

€ 4.958,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
118 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.45 kN
Dynamisch draaggetal
2.16 kN
Grenstoerental
1.57 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min
Alternatieven

€ 4.232,68/ stukexcl. btw

€ 5.121,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026