€ 3.587,76/ stukexcl. btw
€ 4.341,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.78 kN |
Grenstoerental | 1.74 tr/min |
Referentietoerental | 1.09 tr/min |