Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23056-BE-XL-K

  • ERIKS:13208385
  • Fabrikant:4012802344523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.353,16/ stukexcl. btw

€ 4.057,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
106 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Grenstoerental
1.74 tr/min
Referentietoerental
1.09 tr/min
Alternatieven

€ 3.189,32/ stukexcl. btw

€ 3.859,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026