Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23052-BE-XL-K-C3

  • ERIKS:12625740
  • Fabrikant:4012802349092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.906,45/ stukexcl. btw

€ 3.516,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.6 kN
Dynamisch draaggetal
1.67 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
1.17 tr/min
Alternatieven

€ 2.764,08/ stukexcl. btw

€ 3.344,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026