Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23048-BE-XL-K

  • ERIKS:11660507
  • Fabrikant:4012802329308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.218,13/ stukexcl. btw

€ 2.683,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.12 kN
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental
2.08 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min
Alternatieven

€ 2.295,35/ stukexcl. btw

€ 2.777,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026