Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23044-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:12147769
  • Fabrikant:4012802351941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.962,44/ stukexcl. btw

€ 2.374,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.9 kN
Dynamisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
2.23 tr/min
Referentietoerental
1.45 tr/min
Alternatieven

€ 2.643,15/ stukexcl. btw

€ 3.198,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026