Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23040-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11660497
  • Fabrikant:4026677843425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.624,92/ stukexcl. btw

€ 1.966,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.8 kN
Dynamisch draaggetal
1.27 kN
Grenstoerental
2.33 tr/min
Referentietoerental
1.55 tr/min