Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23038-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625696
  • Fabrikant:4026677843333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.435,77/ stukexcl. btw

€ 1.737,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
2.49 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min
Alternatieven

€ 1.446,40/ stukexcl. btw

€ 1.750,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026