€ 1.335,98/ stukexcl. btw
€ 1.616,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 74 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.45 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.04 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |
Referentietoerental | 1.76 tr/min |
€ 1.541,57/ stukexcl. btw
€ 1.865,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026