Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23036-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625684
  • Fabrikant:4026677834096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.271,92/ stukexcl. btw

€ 1.539,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.45 kN
Dynamisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.76 tr/min
Alternatieven

€ 1.199,00/ stukexcl. btw

€ 1.450,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026