Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23032-E1A-XL-K-M-C5

  • ERIKS:14177922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 974,04/ stukexcl. btw

€ 1.178,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
720 kN
Grenstoerental
3.05 tr/min
Referentietoerental
2.06 tr/min