€ 910,01/ stukexcl. btw
€ 1.101,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.01 kN |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Grenstoerental | 3.05 tr/min |
Referentietoerental | 2.06 tr/min |
€ 879,53/ stukexcl. btw
€ 1.064,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026