Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23030-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625648
  • Fabrikant:4026677871558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 725,33/ stukexcl. btw

€ 877,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
880 kN
Dynamisch draaggetal
630 kN
Grenstoerental
3.25 tr/min
Referentietoerental
2.21 tr/min