Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23026-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:13251387
  • Fabrikant:4026677947666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 611,40/ stukexcl. btw

€ 739,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
730 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
3.6 tr/min
Referentietoerental
2.6 tr/min