€ 582,36/ stukexcl. btw
€ 704,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 3.6 tr/min |
Referentietoerental | 2.6 tr/min |
€ 569,62/ stukexcl. btw
€ 689,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026