€ 15.491,68/ stukexcl. btw
€ 18.744,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 175 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.15 kN |
Grenstoerental | 1.28 tr/min |
Referentietoerental | 670 tr/min |