Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22352-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14181413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.416,68/ stukexcl. btw

€ 15.024,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
165 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4650 kN
Dynamisch draaggetal
3650 kN
Grenstoerental
1390 tr/min
Referentietoerental
740 tr/min