€ 11.826,68/ stukexcl. btw
€ 14.310,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.65 kN |
Grenstoerental | 1.39 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |