Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22348-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.028,39/ stukexcl. btw

€ 10.924,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
155 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.05 kN
Dynamisch draaggetal
3.2 kN
Grenstoerental
1.51 tr/min
Referentietoerental
830 tr/min