Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22344-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:14181384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.578,49/ stukexcl. btw

€ 7.959,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.69 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min