€ 5.138,60/ stukexcl. btw
€ 6.217,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.44 kN |
Grenstoerental | 1.83 tr/min |
Referentietoerental | 1.08 tr/min |