Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22338-BE-XL-K-C3

  • ERIKS:12625601
  • Fabrikant:4012802342895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.256,42/ stukexcl. btw

€ 5.150,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.22 kN
Grenstoerental
1.94 tr/min
Referentietoerental
1.16 tr/min
Alternatieven

€ 4.055,34/ stukexcl. btw

€ 4.906,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026