Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22334-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:12625583
  • Fabrikant:4012802754674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.159,30/ stukexcl. btw

€ 3.822,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.87 kN
Grenstoerental
2.13 tr/min
Referentietoerental
1.32 tr/min
Alternatieven

€ 2.975,38/ stukexcl. btw

€ 3.600,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026