Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22332-BE-XL-K-C3

  • ERIKS:12625575
  • Fabrikant:4012802325034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.549,65/ stukexcl. btw

€ 3.085,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.99 kN
Dynamisch draaggetal
1.68 kN
Grenstoerental
2.25 tr/min
Referentietoerental
1.42 tr/min
Alternatieven

€ 2.374,43/ stukexcl. btw

€ 2.873,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026