€ 2.467,91/ stukexcl. btw
€ 2.986,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.85 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.64 kN |
Grenstoerental | 2.29 tr/min |
Referentietoerental | 1.52 tr/min |