Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22328-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625557
  • Fabrikant:4026677870902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.973,45/ stukexcl. btw

€ 2.387,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.63 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.42 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min
Alternatieven

€ 1.980,31/ stukexcl. btw

€ 2.396,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026