Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22326-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625543
  • Fabrikant:4026677833266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.504,27/ stukexcl. btw

€ 1.820,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.82 tr/min
Alternatieven

€ 1.481,55/ stukexcl. btw

€ 1.792,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026