Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22324-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625535
  • Fabrikant:4026677870834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.264,50/ stukexcl. btw

€ 1.530,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min
Referentietoerental
2 tr/min