€ 962,14/ stukexcl. btw
€ 1.164,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.07 kN |
Dynamisch draaggetal | 950 kN |
Grenstoerental | 3 tr/min |
Referentietoerental | 2.13 tr/min |
€ 850,46/ stukexcl. btw
€ 1.029,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026