Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22320-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625519
  • Fabrikant:4026677870797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 749,17/ stukexcl. btw

€ 906,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
920 kN
Dynamisch draaggetal
810 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min
Referentietoerental
2.38 tr/min